› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

PTC/8/10 PONTE A PETTINE 10 P.

Cod. Rexel CBPTC0810
Cod. Produttore PTC0810
Cod. EAN 8017963036795

Informazioni principali

  • Tipologia: Ponte di parallelo
  • Sottotipologia: Ponte ad innesto tipo PTC
  • Materiale: rame
  • Larghezza (passo): 8.2 mm
  • N° poli: 10
  • Adatto per: HSCB.6, HMM.6
  • Confezione: 10 pezzi
  • Serie: PTC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PTC/8/10 Ponte a 10-poli per HSCB.6, HMM.6

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Grigio

Tipologia

Ponte a inserire

numero di morsetti cavallottati

10

PTC/8/10 PONTE A PETTINE 10 P.