› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

PTC/8/03 PONTE A PETTINE 3 POLI

Cod. Rexel CBPTC0803
Cod. Produttore PTC0803
Cod. EAN 8017963036771

Informazioni principali

  • Tipologia: Ponte di parallelo
  • Sottotipologia: Ponte ad innesto tipo PTC
  • Numero poli: 3
  • Larghezza passo: 8.2 mm
  • Materiale: rame
  • Confezione: 25 pezzi
  • Adatto per: HSCB.6, HMM.6
  • Serie: PTC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PTC/8/03 Ponte a 3-poli per HSCB.6, HMM.6

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Grigio

Tipologia

Ponte a inserire

numero di morsetti cavallottati

3

PTC/8/03 PONTE A PETTINE 3 POLI