› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

PTC/8/00 PONTE A PETTINE

Cod. Rexel CBPTC0800
Cod. Produttore PTC0800
Cod. EAN 8017963036801

Informazioni principali

  • Tipologia: Ponte di parallelo
  • Sottotipologia: Ponte ad innesto tipo PTC
  • Numero poli: 30
  • Larghezza passo: 8.2 mm
  • Materiale: rame
  • Adatto per: HSCB.6, HMM.6
  • Confezione: 8 pezzi
  • Serie: PTC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PTC/8/00 Ponte a 30-poli per HSCB.6, HMM.6

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Grigio

Tipologia

Ponte commutabile

numero di morsetti cavallottati

30

PTC/8/00 PONTE A PETTINE