› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

PTC/6/03 PONTE A PETTINE 3 POLI

Cod. Rexel CBPTC0603
Cod. Produttore PTC0603
Cod. EAN 8017963026840

Informazioni principali

  • Tipologia: Ponte di parallelo
  • Sottotipologia: Ponte ad innesto PTC
  • Materiale: Rame
  • Larghezza passo: 8 mm
  • N° poli: 3
  • Confezione: 25 pezzi
  • Adatto per: CBC.6
  • Serie: PTC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PTC/6/03 Ponte a 3-poli per CBC.6

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Grigio

Tipologia

Ponte a inserire

dimensione modulare

24,3 mm

numero di morsetti cavallottati

3

PTC/6/03 PONTE A PETTINE 3 POLI