› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

PTC/6/00 PONTE PETTINE

Cod. Rexel CBPTC0600
Cod. Produttore PTC0600
Cod. EAN 8017963026833

Informazioni principali

  • Tipologia: Ponte di parallelo
  • Sottotipologia: Ponte ad innesto tipo PTC
  • Materiale: rame
  • Larghezza passo: 8 mm
  • Numero poli: 31
  • Adatto per: CBC.6
  • Confezione: 8 pezzi
  • Serie: PTC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PTC/6/00 Ponte a 31-poli per CBC.6

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Grigio

Tipologia

Ponte a inserire

dimensione modulare

251,1 mm

numero di morsetti cavallottati

31

PTC/6/00 PONTE PETTINE