› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

PTC/5/10 PONTE A PETTINE 10 P.

Cod. Rexel CBPTC0510
Cod. Produttore PTC0510
Cod. EAN 8017963032148

Informazioni principali

  • Serie: PTC
  • Tipologia: Ponte di parallelo
  • Sottotipologia: Ponte ad innesto PTC
  • N° poli: 10
  • Larghezza passo: 6.2 mm
  • Materiale: rame
  • Confezione: 10 pezzi
  • Adatto per: HFR.4, HMM.4, HSCB.4

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PTC/5/10 Ponte a 10-poli per HFR.4, HMM.4, HSCB.4

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Grigio

Tipologia

Ponte a inserire

numero di morsetti cavallottati

10

PTC/5/10 PONTE A PETTINE 10 P.