› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

PTC/5/05 PONTE A PETTINE 5 POLI

Cod. Rexel CBPTC0505
Cod. Produttore PTC0505
Cod. EAN 8017963032131

Informazioni principali

  • Tipologia: Ponte di parallelo
  • Sottotipologia: Ponte ad innesto tipo PTC
  • Numero poli: 5
  • Larghezza passo: 6.2 mm
  • Materiale: rame
  • Adatto per: HFR.4, HMM.4, HSCB.4
  • Confezione: 25 pezzi
  • Serie: PTC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PTC/5/05 Ponte a 5-poli per HFR.4, HMM.4, HSCB.4

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Grigio

Tipologia

Ponte a inserire

numero di morsetti cavallottati

5

PTC/5/05 PONTE A PETTINE 5 POLI
€ 2,14 x 1 pz.