› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

PTC/5/03 PONTE A PETTINE 3 POLI

Cod. Rexel CBPTC0503
Cod. Produttore PTC0503
Cod. EAN 8017963032124

Informazioni principali

  • Tipologia: Ponte di parallelo
  • Sottotipologia: Ponte ad innesto tipo PTC
  • Materiale: rame
  • Larghezza (passo): 6.2 mm
  • N° poli: 3
  • Adatto per: HFR.4, HMM.4, HSCB.4
  • Confezione: 25 pezzi
  • Serie: PTC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PTC/5/03 Ponte a 3-poli per HFR.4, HMM.4, HSCB.4

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Grigio

Tipologia

Ponte a inserire

numero di morsetti cavallottati

3

PTC/5/03 PONTE A PETTINE 3 POLI