› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

PTC/5/00 PONTE PETTINE L 250MM

Cod. Rexel CBPTC0500
Cod. Produttore PTC0500
Cod. EAN 8017963032155

Informazioni principali

  • Tipologia: Ponte di parallelo
  • Sottotipologia: Ponte ad innesto PTC
  • Numero poli: 40
  • Larghezza passo: 6.2 mm
  • Materiale: rame
  • Adatto per: HFR.4, HMM.4, HSCB.4
  • Confezione: 8 pezzi
  • Serie: PTC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PTC/5/00 Ponte a 40-poli per HFR.4, HMM.4, HSCB.4

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Grigio

Tipologia

Ponte a inserire

numero di morsetti cavallottati

40

PTC/5/00 PONTE PETTINE L 250MM