› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

PTC/4/10 PONTE A PETTINE 10 P.

Cod. Rexel CBPTC0410
Cod. Produttore PTC0410
Cod. EAN 8017963016193

Informazioni principali

  • Tipologia: Ponte di parallelo
  • Sottotipologia: Ponte ad innesto tipo PTC
  • Materiale: rame
  • Larghezza (passo): 6 mm
  • N° poli: 10
  • Confezione: 10 pezzi
  • Adatto per: CBC.4, DSFA.4, DSS.4, MPS.4, MPFA.4
  • Serie: PTC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PTC/4/10 Ponte a 10-poli per CBC.4, DSFA.4, DSS.4, MPS.4, MPFA.4

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Grigio

Tipologia

Ponte a inserire

dimensione modulare

60 mm

numero di morsetti cavallottati

10

PTC/4/10 PONTE A PETTINE 10 P.