› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

PTC/4/02 PONTE A PETTINE 2 POLI

Cod. Rexel CBPTC0402
Cod. Produttore PTC0402
Cod. EAN 8017963016209

Informazioni principali

  • Tipologia: Ponte di parallelo
  • Sottotipologia: Ponte ad innesto PTC
  • Numero poli: 2
  • Larghezza passo: 6 mm
  • Materiale: rame
  • Confezione: 25 pezzi
  • Adatto per: CBC.4, DSFA.4, DSS.4, MPS.4, MPFA.4
  • Serie: PTC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PTC/4/02 Ponte a 2-poli per CBC.4, DSFA.4, DSS.4, MPS.4, MPFA.4

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Grigio

Tipologia

Ponte a inserire

dimensione modulare

12 mm

numero di morsetti cavallottati

2

PTC/4/02 PONTE A PETTINE 2 POLI