› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

PTC/4/00 PONTE PETTINE L 250MM

Cod. Rexel CBPTC0400
Cod. Produttore PTC0400
Cod. EAN 8017963016148

Informazioni principali

  • Tipologia: Ponte di parallelo
  • Sottotipologia: Ponte ad innesto PTC
  • Numero poli: 42
  • Larghezza passo: 6 mm
  • Materiale: rame
  • Serie: PTC
  • Adatto per: CBC.4, DSFA.4, DSS.4
  • Confezione: 8 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PTC/4/00 Ponte a 42-poli per CBC.4, DSFA.4, DSS.4, MPS.4, MPFA.4

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Grigio

Tipologia

Ponte a inserire

dimensione modulare

252 mm

numero di morsetti cavallottati

42

PTC/4/00 PONTE PETTINE L 250MM