› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

PTC/3/05 PONTE A PETTINE 5 POLI

Cod. Rexel CBPTC0305
Cod. Produttore PTC0305
Cod. EAN 8017963023672

Informazioni principali

  • Tipologia: Ponte di parallelo
  • Sottotipologia: Ponte ad innesto tipo PTC
  • Materiale: rame
  • Larghezza passo: 5.2 mm
  • Numero poli: 5
  • Adatto per morsetti: 2.5 mm²
  • Confezione: 25 pezzi
  • Serie: PTC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PTC/3/05 Ponte a 5-poli per morsetti a molla 2.5mm2

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Grigio

Tipologia

Ponte a inserire

numero di morsetti cavallottati

5

PTC/3/05 PONTE A PETTINE 5 POLI