› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

PTC/3/03 PONTE A PETTINE 3 POLI

Cod. Rexel CBPTC0303
Cod. Produttore PTC0303
Cod. EAN 8017963023665

Informazioni principali

  • Tipo: Ponte a pettine 3 poli
  • Connessione: Morsetti a molla
  • Sezione cavi: 2.5 mm²
  • Numero poli: 3 poli
  • Serie: PTC/3/03
  • Quantità consigliata: 25 pezzi
  • Applicazione: Collegamento rapido
  • Installazione: Su morsetti

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PTC/3/03 Ponte a 3-poli per morsetti a molla 2.5mm2

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Grigio

Tipologia

Ponte a inserire

numero di morsetti cavallottati

3

PTC/3/03 PONTE A PETTINE 3 POLI