› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

PTC/2/05 PONTE A PETTINE 5 POLI

Cod. Rexel CBPTC0205
Cod. Produttore PTC0205
Cod. EAN 8017963016179

Informazioni principali

  • Descrizione: PTC/2/05 Ponte 5 poli
  • Compatibilità: CBC.2, DBC.2, HCD.1
  • Serie: PTC/2/05
  • Tipo: Ponte a pettine
  • Numero poli: 5 poli
  • Quantità consigliata: 25 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PTC/2/05 Ponte a 5-poli per CBC.2, DBC.2, HCD.1,VPC.2,VPD.2, HP.2, HPC.2, HPP.2

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Grigio

Tipologia

Ponte a inserire

dimensione modulare

25,5 mm

numero di morsetti cavallottati

5

con protezione dal contatto

PTC/2/05 PONTE A PETTINE 5 POLI