› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

PTC/2/03 PONTE A PETTINE 3 POLI

Cod. Rexel CBPTC0203
Cod. Produttore PTC0203
Cod. EAN 8017963016162

Informazioni principali

  • Serie: PTC/2/03
  • Tipo: Ponte a pettine
  • Numero poli: 3 poli
  • Compatibilità: CBC.2, DBC.2
  • Compatibilità: HCD.1, VPC.2
  • Compatibilità: VPD.2, HP.2
  • Compatibilità: HPC.2, HPP.2
  • Quantità consigliata: 25 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PTC/2/03 Ponte a 3-poli per CBC.2, DBC.2, HCD.1,VPC.2,VPD.2, HP.2, HPC.2, HPP.2

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Grigio

Tipologia

Ponte a inserire

dimensione modulare

15,3 mm

numero di morsetti cavallottati

3

PTC/2/03 PONTE A PETTINE 3 POLI