› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

PTC/2/02 PONTE A PETTINE 2 POLI

Cod. Rexel CBPTC0202
Cod. Produttore PTC0202
Cod. EAN 8017963016155

Informazioni principali

  • Serie: PTC/2/02
  • Tipo: Ponte a 2 poli
  • Compatibilità: CBC.2, DBC.2
  • Altre compatibilità: HCD.1, VPC.2
  • Ulteriori compatibilità: VPD.2, HP.2
  • Dimensioni compatte: 2 poli
  • Quantità consigliata: 25 pezzi
  • Applicazione: Connessione elettrica

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PTC/2/02 Ponte a 2-poli per CBC.2, DBC.2, HCD.1,VPC.2,VPD.2, HP.2, HPC.2, HPP.2

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Grigio

Tipologia

Ponte a inserire

dimensione modulare

10,2 mm

numero di morsetti cavallottati

2

PTC/2/02 PONTE A PETTINE 2 POLI