› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

PTC/2/00 PONTE PETTINE L 250MM

Cod. Rexel CBPTC0200
Cod. Produttore PTC0200
Cod. EAN 8017963016131

Informazioni principali

  • Serie: CBC.2, DBC.2
  • Poli: 50
  • Lunghezza: 250 mm
  • Tipo: Ponte pettine
  • Compatibilità: HCD.1, VPC.2
  • Applicazione: HP.2, HPC.2, HPP.2
  • Quantità consigliata: 8

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PTC/2/00 Ponte a 50-poli per CBC.2, DBC.2, HCD.1,VPC.2,VPD.2, HP.2, HPC.2, HPP.2

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Grigio

Tipologia

Ponte a inserire

numero di morsetti cavallottati

50

PTC/2/00 PONTE PETTINE L 250MM