› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

PTC/16/02 PONTE A PETTINE 2 POLI

Cod. Rexel CBPTC1602
Cod. Produttore PTC1602
Cod. EAN 8017963050326

Informazioni principali

  • Tipologia: Ponte di parallelo
  • Sottotipologia: Ponte ad innesto PTC
  • Numero poli: 2
  • Larghezza passo: 12 mm
  • Materiale: rame
  • Adatto per: HMM.16
  • Confezione: 25 pezzi
  • Serie: PTC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PTC/16/02 Ponte a 2-poli per HMM.16

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Grigio

Tipologia

Ponte a inserire

numero di morsetti cavallottati

2

PTC/16/02 PONTE A PETTINE 2 POLI