› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

PTC/10/10 PONTE A PETTINE 10 P.

Cod. Rexel CBPTC1010
Cod. Produttore PTC1010
Cod. EAN 8017963031745

Informazioni principali

  • Tipologia: Ponte di parallelo
  • Sottotipologia: Ponte ad innesto PTC
  • Numero poli: 10
  • Larghezza passo: 10 mm
  • Materiale: rame
  • Adatto per: CBC.10
  • Confezione: 10 pezzi
  • Serie: PTC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PTC/10/10 Ponte a 10-poli per CBC.10

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Grigio

Tipologia

Ponte a inserire

dimensione modulare

101 mm

numero di morsetti cavallottati

10

PTC/10/10 PONTE A PETTINE 10 P.