› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

PTC/10/02 PONTE A PETTINE 2 POLI

Cod. Rexel CBPTC1002
Cod. Produttore PTC1002
Cod. EAN 8017963031714

Informazioni principali

  • Tipologia: Ponte di parallelo
  • Sottotipologia: Ponte ad innesto tipo PTC
  • Materiale: rame
  • Larghezza (passo): 10 mm
  • N° poli: 2
  • Adatto per: CBC.10
  • Confezione: 25 pezzi
  • Serie: PTC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PTC/10/02 Ponte a 2-poli per CBC.10

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Grigio

Tipologia

Ponte a inserire

dimensione modulare

20,2 mm

numero di morsetti cavallottati

2

PTC/10/02 PONTE A PETTINE 2 POLI