› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

PTC/10/00 PONTE PETTINE L 250MM

Cod. Rexel CBPTC1000
Cod. Produttore PTC1000
Cod. EAN 8017963031752

Informazioni principali

  • Tipologia: Ponte di parallelo
  • Sottotipologia: Ponte ad innesto PTC
  • Numero poli: 25
  • Larghezza passo: 10 mm
  • Materiale: Rame
  • Adatto per: CBC.10
  • Confezione: 8 pezzi
  • Serie: PTC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PTC/10/00 Ponte a 25-poli per CBC.10

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Grigio

Tipologia

Ponte a inserire

dimensione modulare

252,5 mm

numero di morsetti cavallottati

25

PTC/10/00 PONTE PETTINE L 250MM