› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

PTC/1/00 PONTE PETTINE L 250MM

Cod. Rexel CBPTC0100
Cod. Produttore PTC0100
Cod. EAN 8017963020091

Informazioni principali

  • Descrizione: PTC/1/00 Ponte a 50-poli
  • Lunghezza: 250 mm
  • Tipo: Ponte pettine
  • Compatibilità: HMM.1, HMD.1
  • Poli: 50
  • Quantità consigliata: 8
  • Serie: CBPTC0100

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PTC/1/00 Ponte a 50-poli per HMM.1, HMD.1

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Grigio

Tipologia

Ponte a inserire

numero di morsetti cavallottati

50

PTC/1/00 PONTE PETTINE L 250MM