› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

PTA 1,5/ 6-5,0 BD:R-0

Cod. Rexel CX1733518
Cod. Produttore 1733518
Cod. EAN 4046356166003

Informazioni principali

  • Passo connessione: 3,81 mm
  • Tipo ponticello: a pettine
  • Connessione: a vite
  • Serie: EBPL 4-3,81
  • Materiale: non specificato
  • Applicazione: per spine
  • Protezione: non indicata
  • Dimensioni: non indicate

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ponticello a pettine per spine con connessione a vite con passo da 3,81 mm

Caratteristiche tecniche

numero di morsetti cavallottati

4

dimensione modulare

3.81 mm

PTA 1,5/ 6-5,0 BD:R-0