›

PT-IQ-5-HF-12DC-PT

Cod. Rexel CX2884978
Cod. Produttore 2884978
Cod. EAN 4046356173162

Informazioni principali

  • Impedenza: 50 Ω
  • Tipo connessione: N femmina
  • Uso: terminazione cavo
  • Applicazione: onda di fuga
  • Protezione: terminale aperto
  • Serie: LCX

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Resistenza di terminazione 50 Ω, tipo di connessione N (femmina), per la terminazione dell'estremità aperta di un cavo a guida d'onda di fuga.

Caratteristiche tecniche

applicazione

Altro

tipo di collegamento

Tecnica di serraggio

resistenza

50 Ohm

PT-IQ-5-HF-12DC-PT