Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

Cod. Rexel
CX2891482
Cod. Produttore
2891482
Cod. EAN
4046356167543

Informazioni di prodotto

Cavo patch

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Cavo patch, grado di protezione: IP20, lunghezza cavo: 1,5 m, numero poli: 8, 1 Gbit/s, CAT6, Ethernet

tensione nominale

48 V

lunghezza del cavo

1,5 m

numero di poli

8

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Maschio (connettore)

materiale del corpo base del contatto

Altro

corrente nominale In

1,5 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Maschio (connettore)

Produttore

PT-IQ-4X1+F-48DC-PT