Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Cod. Rexel
CX2882776
Cod. Produttore
2882776
Cod. EAN
4046356175838

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 350 V
  • Corrente nominale: 40 kA
  • Tipo protezione: Tipo 2
  • Configurazione: 3 conduttori + PE
  • Montaggio: Guida NS 35
  • Monitoraggio: Scaricatore e prefusibile
  • Contatto: FM incluso
  • Serie: VAL-CP-MCB

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Combinazione di protezione contro le sovratensioni tipo 2 e prefusibile scaricatore, con monitoraggio dello scaricatore e del prefusibile, in abbinamento all'indicazione di stato e al contatto FM. Esecuzione: sistema a 4 conduttori (L1, L2, L3, PE), montaggio su guida di supporto NS 35

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

con contatto telecomunicazioni

dimensione

Altro

tensione permanente AC max.

350 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

15 kA

classe di prova tipo 2

livello di protezione L-N

2,5 KILOVOLT

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

grado di protezione (IP)

IP20

fusibile ausiliario integrato

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

25 mm²

forma della rete DC

Max. corrente di scarica (8/20)

30 kA

Resistenza di cortocircuito (Isccr)

25 kA

Max. dispositivo protezione da sovracorrente, collegamento in serie (fusibile)

40 A