Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Cod. Rexel
CX2882750
Cod. Produttore
2882750
Cod. EAN
4046356175845

Informazioni di prodotto

  • Tipo protezione: Tipo 2
  • Corrente nominale: 40 kA
  • Tensione nominale: 350 V
  • Configurazione: 3 poli + N + PE
  • Montaggio: Guida NS 35
  • Monitoraggio: Scaricatore e prefusibile
  • Funzione: Prefusibile scaricatore
  • Serie: VAL-CP-MCB

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Combinazione di protezione contro le sovratensioni tipo 2 e prefusibile scaricatore, con monitoraggio dello scaricatore e del prefusibile, in abbinamento al contatto FM. Esecuzione: sistema a 5 conduttori L1, L2, L3, N, PE), montaggio su guida di supporto NS 35

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

con contatto telecomunicazioni

dimensione

Altro

tensione permanente AC max.

350 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

15 kA

classe di prova tipo 2

livello di protezione L-N

2,5 KILOVOLT

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

grado di protezione (IP)

IP20

livello di protezione N-PE

1,7 KILOVOLT

fusibile ausiliario integrato

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

25 mm²

forma della rete DC

Max. corrente di scarica (8/20)

30 kA

Resistenza di cortocircuito (Isccr)

25 kA

Max. dispositivo protezione da sovracorrente, collegamento in serie (fusibile)

40 A