› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

PT 6-TWIN

Cod. Rexel CX3210303
Cod. Produttore 3210303
Cod. EAN 4046356904735

Informazioni principali

  • Serie: D-PT
  • Profondità: 24,3 mm
  • Larghezza: 0,8 mm
  • Altezza: 58,7 mm
  • Colore: grigio
  • Tipo: Piastra terminale
  • Spessore: 0,8 mm

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra terminale, profondità: 24,3 mm, larghezza: 0,8 mm, altezza: 58,7 mm, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Spessore

0,8 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione piastra terminale

PT 6-TWIN