› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

PT 6-DREHSILED 24 (5X20)

Cod. Rexel CX3004016
Cod. Produttore 3004016
Cod. EAN 4017918090562

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 800 V
  • Corrente nominale: 32 A
  • Connessioni: 2
  • Tipo connessione: a vite
  • Sezione cavo: 0,2 - 4 mm²
  • Montaggio: NS 35/7,5-15, 32
  • Colore: grigio
  • Serie: UK 5

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto passante, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 32 A, numero di connessioni: 2, tipo di connessione: Connessione a vite, sezione: 0,2 mm² - 4 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Grigio

larghezza

6,2 mm

altezza

42,5 mm

profondità

47 mm

tensione nominale

800 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

piani interni esclusi con ponte

materiale del corpo isolante

Altro

corrente nominale In

32 A

Adatto per materiale conduttore

Alluminio/rame

Temperatura d'esercizio

-40 ... 110 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,25 ... 0,25 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,2 ... 1,5 mm²

PT 6-DREHSILED 24 (5X20)