›

PT 4-WE/41

Cod. Rexel CX3200894
Cod. Produttore 3200894
Cod. EAN 4017918094447

Informazioni principali

  • Serie: AI
  • Lunghezza zona contatto: 8 mm
  • Lunghezza anelli: 14 mm
  • Colore: grigio
  • Sezione cavo: 0,75 mm²
  • Tipo: puntalino con I
  • Quantità confezione: 1000 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cappuccio, Lunghezza zona di contatto: 8 mm, lunghezza anelli: 14 mm, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

lunghezza della bussola

14 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Altro

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

0,75 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Polipropilene (PP)

Dimensioni AWG

Altro

PT 4-WE/41