›

PT 4-WE/40

Cod. Rexel CX3200881
Cod. Produttore 3200881
Cod. EAN 4017918094430

Informazioni principali

  • Serie: AI 0,5 - 8 WH
  • Zona contatto: 8 mm
  • Lunghezza anelli: 14 mm
  • Colore: bianco
  • Tipo: puntalino con I
  • Quantità: 1000 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cappuccio, Lunghezza zona di contatto: 8 mm, lunghezza anelli: 14 mm, colore: bianco

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

lunghezza della bussola

14 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Altro

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

0,5 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Polipropilene (PP)

Dimensioni AWG

20

PT 4-WE/40