› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

PT 4-WE/17

Cod. Rexel CX3042243
Cod. Produttore 3042243
Cod. EAN 4017918924089

Informazioni principali

  • Descrizione: D-SC 2,5 Piastra
  • Profondità: 37,2 mm
  • Larghezza: 2,2 mm
  • Altezza: 18,8 mm
  • Colore: grigio
  • Serie: Non specificata

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra terminale, profondità: 37,2 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 18,8 mm, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Spessore

2,2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione piastra terminale

PT 4-WE/17