› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

PT 4-TWIN BN

Cod. Rexel CX3208579
Cod. Produttore 3208579
Cod. EAN 4046356563765

Informazioni principali

  • Profondità: 34,9 mm
  • Larghezza: 2,2 mm
  • Altezza: 65,4 mm
  • Colore: grigio
  • Serie: D-PTTB
  • Tipo: Piastra terminale
  • Sezione: 1,5 mm²
  • Montaggio: S

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra terminale, profondità: 34,9 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 65,4 mm, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Spessore

2,2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

PT 4-TWIN BN