› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

PT 4-PE/L/MT MORSETTO PUSH-IN

Cod. Rexel CX3002617
Cod. Produttore 3002617
Cod. EAN 4055626370309

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 500 V
  • Corrente nominale: 30 A
  • Connessione: Push-in
  • Sezione dimensionamento: 4 mm²
  • Sezione cavi: 0,2-6 mm²
  • Montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15
  • Colore: Grigio
  • Serie: PT 4-PE/L/MT

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto sezionatore, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 30 A, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 4 mm², sezione: 0,2 mm² - 6 mm², tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 4 mm², sezione: 0,2 mm² - 6 mm², montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Altro

larghezza

6,2 mm

altezza

119,5 mm

profondità

54,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Altro

esecuzione collegamento elettrico 2

Altro

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Altro

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,25 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 6 mm²

PT 4-PE/L/MT MORSETTO PUSH-IN