Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cod. Rexel
CX3038189
Cod. Produttore
3038189
Cod. EAN
4017918928933

Informazioni di prodotto

Piastra terminale

Documentazione tecnica

Piastra terminale, profondità: 50 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 58 mm, colore: grigio

esecuzione piastra terminale

colore

grigio

intensità

2.2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

Produttore

PT 4-PE/L/HESILED 24 (5X20)