Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Software Industriale /

Cod. Rexel
CX2988722
Cod. Produttore
2988722
Cod. EAN
4046356479769

Informazioni di prodotto

  • Applicazione: Visualizzazione
  • Licenza: Runtime
  • Protezione: Crittografia progetti
  • Collegamento DB: ODBC in tempo reale
  • Compatibilità DB: MS Access, Excel, SQL
  • Conformità: FDA CFR 21 Part 11
  • Funzioni: Base
  • Serie: VISU+ 2 RT-D 512

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Software di visualizzazione; applicazione: Visualizzazione; Licenza runtime; Funzioni base: Protezione know-how e sicurezza grazie alla crittografia dei progetti, Con ODBC collegamento in tempo reale della banca dati a MS ACCESS, MS EXCEL e SQL-Server, FDA CFR 21 Part 11 compatibile

progettazione online possibile

biblioteca di oggetti di blocco

Non disponibile

gruppi di utenti (protezione con password) possibili

funzione diagnostica+E3115 di processo

Non disponibile

min. frequenza di clock del processore, sistema di runtime

1600000000 GIGAHERTZ

min. frequenza di clock del processore, sistema di progettazione

1600000000 GIGAHERTZ

commutazione di lingua possibile