› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

PT 4-HESILED 60 (5X20) MORS. PORTAF

Cod. Rexel CX3207908
Cod. Produttore 3207908
Cod. EAN 4046356482547

Informazioni principali

  • Tipo fusibile: Vetro / ceramica
  • Tensione nominale: 60 V
  • Corrente nominale: 6,3 A
  • Numero poli: 1
  • Connessione: Push-in
  • Sezione dimensionamento: 4 mm²
  • Sezione supportata: 0,2-6 mm²
  • Serie: PT 4-HESILED

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto portafusibili, tipo di fusibile: Vetro / ceramica / ..., tipo fusibile: G / 5 x 20, tensione nominale: 60 V, corrente nominale: 6,3 A, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 4 mm², sezione:  0,2 mm²- 6 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: nero

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Nero

larghezza

6,2 mm

altezza

56 mm

profondità

57,3 mm

tensione nominale

60 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Altro

esecuzione collegamento elettrico 2

Altro

esecuzione del fusibile

Altro

esecuzione del portafusibili

Altro

numero di piani

1

materiale del corpo isolante

Altro

corrente nominale In

6,3 A

Temperatura d'esercizio

-60 ... 110 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,25 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 4 mm²

PT 4-HESILED 60 (5X20) MORS. PORTAF