› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

PT 4-FSI/F-LED 24 MORSETTO PORTAFUS

Cod. Rexel CX3208964
Cod. Produttore 3208964
Cod. EAN 4046356498791

Informazioni principali

  • Tipo fusibile: Piatta
  • Tensione nominale: 24 V DC
  • Corrente nominale: 10 A
  • Connessione: Push-in
  • Sezione cavi: 0,2-6 mm²
  • Montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15
  • Colore: Nero
  • Serie: PT 4-FSI/F-LED

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto portafusibili, tipo di fusibile: Piatta, tipo fusibile: ISO 8820-3 tipo F (miniatura), tensione nominale: 24 V DC, corrente nominale: 10 A, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 4 mm², sezione:  0,2 mm²- 6 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: nero

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Nero

larghezza

6,2 mm

altezza

56 mm

profondità

35,3 mm

tensione nominale

24 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Altro

esecuzione collegamento elettrico 2

Altro

numero di piani

1

materiale del corpo isolante

Altro

corrente nominale In

10 A

Temperatura d'esercizio

-60 ... 110 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,25 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 6 mm²

PT 4-FSI/F-LED 24 MORSETTO PORTAFUS