Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Cod. Rexel
CX2839570
Cod. Produttore
2839570
Cod. EAN
4017918591113

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 12 V DC
  • Protezione: sovratensioni
  • Tipo: spina protezione
  • Configurazione: 2 fili doppi
  • Potenziale terra: zero
  • Applicazione: tecnologia informazioni
  • Protezione: primaria e fine tensione
  • Serie: PT 2X2-HF-12 DC-ST

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Spina di protezione da sovratensioni per elemento base, protezione primaria e protezione fine tensione trasversale per due fili doppi a potenziale di terra zero nella tecnologia delle informazioni. Esecuzione: 12 V DC

tensione nominale AC

12 ... 12 V

Tensione nominale A

VOLT

Produttore

PT 2X2-HF-12 DC-ST SPINA DI PROTEZI