› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

PT 2,5-TWIN-TGB

Cod. Rexel CX3240833
Cod. Produttore 3240833
Cod. EAN 4046356705813

Informazioni principali

  • Colore: nero
  • Dimensioni: 3,6x200 mm
  • Tipo: fascetta per cavi
  • Serie: WT-UV HF
  • Resistenza UV: alta
  • Materiale: plastico resistente
  • Utilizzo: fermacavi
  • Finitura: superficie liscia

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Fascetta per cavi, nero

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

200 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

spessore nastro

1,2 mm

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

omologazione MIL

larghezza della banda

3,6 mm

Resistenza alla trazione min.

130 N

Temperatura d'esercizio

-10 ... 60 °C

diametro del fascio

50 ... 50 mm

temperatura di montaggio

-10 ... 60 °C

PT 2,5-TWIN-TGB