Prodotti /

Cod. Rexel
CX1336407
Cod. Produttore
1336407
Cod. EAN
4063151637231

Informazioni di prodotto

Morsetto a più piani ideale per connessioni rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Connessione Push-in per un'installazione semplice e veloce
  • Compatibile con sezioni da 0,14 a 4 mm², offre versatilità
  • Montaggio rapido su guide NS 35/7,5 e NS 35/15

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione affidabile che garantisce sicurezza e continuità
  • Risparmio energetico grazie a connessioni stabili e senza dispersioni

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Morsetto a più piani, numero di connessioni: 8, numero poli: 4, tipo di connessione: Connessione Push-in, Connessione del conduttore di protezione, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,14 mm² - 4 mm², tipo di connessione: Connessione Push-in, Piano passante, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,14 mm² - 4 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Altro

larghezza

5,2 mm

altezza

142,4 mm

profondità

68,6 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Altro

esecuzione collegamento elettrico 2

Altro

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Altro

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,14 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,14 ... 4 mm²