› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

PT 2,5-HEXA/3P-PE

Cod. Rexel CX3036877
Cod. Produttore 3036877
Cod. EAN 4017918839147

Informazioni principali

  • Passo: 5,2 mm
  • Numero poli: 2
  • Corrente nominale: 24 A
  • Colore: Blu
  • Tipo: Ponticello a innesto
  • Serie: FBS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ponticello a innesto, passo: 5,2 mm, numero poli: 2, corrente nominale: 24 A, colore: blu

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Blu

isolato

dimensione modulare

5,2 mm

numero di morsetti cavallottati

2

PT 2,5-HEXA/3P-PE