› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

PT 2,5-DIO/R-L MORSETTO PASSANTE

Cod. Rexel CX3210237
Cod. Produttore 3210237
Cod. EAN 4046356334549

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 0,5 A
  • Tensione di blocco: 1300 V
  • Diodo integrato: 1N4007
  • Connessione: Push-in
  • Sezione conduttore: 0,14-4 mm²
  • Sezione di dimensionamento: 2,5 mm²
  • Montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15
  • Serie: PT 2,5-DIO/R-L

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Componente morsetto componibile, La corrente massima è determinata dal diodo. Integrato: diodo 1N 4007, tensione di blocco: 1300V, corrente limite permanente: 0,5A., con diodo integrato 1N4007, corrente nominale: 0,5 A, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,14 mm² - 4 mm², montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Grigio

larghezza

5,2 mm

altezza

48,5 mm

profondità

36,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Altro

esecuzione collegamento elettrico 2

Altro

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

piani interni esclusi con ponte

materiale del corpo isolante

Altro

corrente nominale In

0,5 A

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,14 ... 0,14 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,14 ... 4 mm²

PT 2,5-DIO/R-L MORSETTO PASSANTE