› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

PT 2,5-4L MORSETTO A PI PIANI

Cod. Rexel CX1334599
Cod. Produttore 1334599
Cod. EAN 4063151634421

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 500 V
  • Corrente nominale: 18 A
  • Connessione: Push-in
  • Sezione dimensionamento: 2,5 mm²
  • Sezione cavi: 0,14-4 mm²
  • Tipo montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15
  • Colore: grigio
  • Serie: PT 2,5-4L

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto a più piani, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 18 A, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,14 mm² - 4 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Grigio

larghezza

5,2 mm

altezza

142,4 mm

profondità

68,6 mm

tensione nominale

500 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Altro

esecuzione collegamento elettrico 2

Altro

numero di piani

4

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Altro

corrente nominale In

18 A

Adatto per materiale conduttore

Alluminio/rame

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,14 ... 0,14 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,14 ... 4 mm²

PT 2,5-4L MORSETTO A PI PIANI