Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cod. Rexel
CX3208760
Cod. Produttore
3208760
Cod. EAN
4046356737555

Informazioni di prodotto

Il morsetto passante PT 16-TWIN N offre un'installazione efficiente e sicura per impianti elettrici.

Vantaggi per l'installatore:

  • Connessione Push-in per montaggio rapido e senza utensili
  • Compatibilità con sezioni da 0,5 a 25 mm², flessibile per vari cavi
  • Adatto a guide NS 35/7,5 e NS 35/15 per facile integrazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta tensione nominale (1000 V) e corrente fino a 76 A per sicurezza e affidabilità
  • Risparmio energetico grazie a connessioni stabili e durature

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Morsetto passante, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 76 A, numero di connessioni: 3, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 16 mm², sezione: 0,5 mm² - 25 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Grigio

larghezza

12,2 mm

altezza

100,3 mm

profondità

52,7 mm

tensione nominale

1000 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Altro

esecuzione collegamento elettrico 2

Altro

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

3

piani interni esclusi con ponte

materiale del corpo isolante

Altro

corrente nominale In

76 A

Adatto per materiale conduttore

Alluminio/rame

Temperatura d'esercizio

-60 ... 110 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 0,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 25 mm²