› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

PT 1,5/S-TWIN-MTD

Cod. Rexel CX3208142
Cod. Produttore 3208142
Cod. EAN 4046356564397

Informazioni principali

  • Profondità: 24,3 mm
  • Larghezza: 2,2 mm
  • Altezza: 45 mm
  • Colore: grigio
  • Tipo: piastra terminale
  • Serie: D-PT 1,5/S

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra terminale, profondità: 24,3 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 45 mm, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Spessore

2,2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

PT 1,5/S-TWIN-MTD