›

PT 1,5/S-QUATTRO-U

Cod. Rexel CX3240371
Cod. Produttore 3240371
Cod. EAN 4046356508568

Informazioni principali

  • Serie: CD-HF
  • Larghezza: 40 mm
  • Lunghezza: 2000 mm
  • Colore: Grigio chiaro
  • Materiale: Senza alogenati
  • Tipo: Coperchio canale cablaggio

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Coperchio per canale di cablaggio, grigio chiaro, senza alogenati, larghezza: 40 mm, lunghezza: 2000 mm

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

per larghezza canale

40 mm

lunghezza

2000 mm

PT 1,5/S-QUATTRO-U