›

PT 1,5/S-PE

Cod. Rexel CX3240348
Cod. Produttore 3240348
Cod. EAN 4046356508339

Informazioni principali

  • Materiale: PC/ABS
  • Dimensioni: 40x40 mm
  • Tipo: Canale di cablaggio
  • Serie: CD-HF

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Canale di cablaggio, materiale: PC/ABS

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

40 mm

senza alogeni

altezza

40 mm

esecuzione della parete laterale

Intagliato

lunghezza

2000 mm

tipo di fissaggio

Perforazione sul fondo

distanza della fessura

6,5 mm

larghezza della fessura

6 mm

PT 1,5/S-PE