Prodotti /

Cod. Rexel
CX3240624
Cod. Produttore
3240624
Cod. EAN
4046356629409

Informazioni di prodotto

CD 40X40 WH Canale di cablaggio

Documentazione tecnica

Taglio semplice e senza sbavature con il minimo sforzo con il trancia canale di cablaggio CUTFOX-CD. Il trancia canale cablaggio PPS CD consente un taglio semplice e senza sbavature con il minimo sforzo grazie al rapporto delle leve e a una particolare geometria di taglio.

altezza

40 mm

larghezza

40 mm

diametro

40 mm

distanza della fessura

6.5 mm

larghezza della fessura

6 mm

lunghezza

2000 mm

con parte superiore

colore

Bianco